Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4202 Herst.-Nr.: 4202 EAN/GTIN: 4008705042024 |
| |
|
| | |
| HERMA Ablösbare Etiketten, weiß, 63,5 x 8,5 mm, für DataCartridge, Papier matt, wiederablösbar, 25 Blatt (= 2400 Etiketten) Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 2400 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 63,5 x 8,5 mm | Ausführung: | für DataCartridge | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Etiketten, Ablösbar, rückstandsfrei, abziehbar, Adressaufkleber, Adresseetiketten, Flaschen, Glas, Marmelade, Marmeladengläser, Gewürzgläser, Einmachglas, Marmeladenetiketten, Haushaltsetiketten, Aufkleber, Sticker, Label, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Et |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,33* | € 9,50* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,35* | € 9,53* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,39* | € 9,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,93* | € 10,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,86* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00264* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|