Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Adressetiketten, weiß, 99,1 x 67,7 mm, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA 4269
HERMA 4269
HERMA 4269 Detail 1
HERMA 4269 Detail 2
HERMA 4269 Detail 3
HERMA 4269 Detail 4
HERMA 4269 Detail 5
HERMA 4269 Detail 6
HERMA 4269 Detail 7
HERMA 4269 Detail 8
HERMA 4269 Detail 9
HERMA 4269 Detail 10
HERMA 4269 Detail 11
HERMA 4269 Detail 12
HERMA 4269 Detail 13
HERMA 4269 Detail 14
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4269
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4269
EAN/GTIN:
     4008705042697
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Adressetiketten, weiß, 99,1 x 67,7 mm, für B4/C4-Kuverts, Papier matt, 100 Blatt (= 800 Etiketten)

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt = 800 Etiketten
Farbe:
weiß
Größe:
99,1 x 67,7 mm
Anwendung:
für B4/C4-Kuverts
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 16,13*
€ 22,41*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 16,90*
€ 23,46*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 23,64*
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 17,06*
€ 23,67*
1
€ 5,50*
ab € 18,36*
€ 25,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,169* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.