Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Ordner-Etiketten, weiß, 192 x 38 mm, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA 4283
HERMA 4283
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4283
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4283
EAN/GTIN:
     4008705042833
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Ordner-Etiketten, weiß, 192 x 38 mm, schmal/kurz, blickdicht, Papier matt, 100 Blatt (= 700 Etiketten)

Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt = 700 Etiketten
Farbe:
weiß
Größe:
192 x 38 mm
Ausführung:
schmal/kurz
Besonderheit:
blickdicht
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordner-Rücken, Ordnerrückenschilder, Ordnerrücken-Schilder, Ordner-Rücken-Schilder, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, Supe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,36*
€ 22,37*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,38*
€ 22,40*
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,98*
€ 23,08*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 23,08*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,12*
€ 23,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1698* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.