Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4410 Herst.-Nr.: 4410 EAN/GTIN: 4008705044103 |
| |
|
| | |
| HERMA Namensetiketten A4, weiß mit blauem Rand, 80 x 50 mm, wiederablösbar, Acetatseide, nur Laserdrucker/Kopierer, 20 Blatt = 200 Etiketten Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastik schildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Blatt = 200 Etiketten | Farbe: | weiß mit blauem Rand | Größe: | 80 x 50 mm | Ausführung: | mit blauem Rand | Material: | Acetatseide | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Textiletiketten, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, gewebekleber, wiederablösbare etiketten weiss, Acetatseide, Acetat-Seide, Acetatseide-Etiketten, Actetat-Seide-Etiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Laser, Laserdrucker, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, PC-Etike |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,86* | € 20,89* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 15,15* | € 21,19* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,88* | € 22,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 16,00* | € 22,26* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 16,59* | € 23,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,794* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|