Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Adressetiketten, weiß, 88,9 x 33,8 mm, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA 4479
HERMA 4479
HERMA 4479 Detail 1
HERMA 4479 Detail 2
HERMA 4479 Detail 3
HERMA 4479 Detail 4
HERMA 4479 Detail 5
HERMA 4479 Detail 6
HERMA 4479 Detail 7
HERMA 4479 Detail 8
HERMA 4479 Detail 9
HERMA 4479 Detail 10
HERMA 4479 Detail 11
HERMA 4479 Detail 12
HERMA 4479 Detail 13
HERMA 4479 Detail 14
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4479
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4479
EAN/GTIN:
     4008705044790
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Adressetiketten, weiß, 88,9 x 33,8 mm, für DIN lang-Kuverts, Papier matt, 100 Blatt (= 1600 Etiketten)

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt = 1600 Etiketten
Farbe:
weiß
Größe:
88,9 x 33,8 mm
Anwendung:
für DIN lang-Kuverts
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,27*
€ 22,00*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,35*
€ 22,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,61*
€ 22,27*
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,96*
€ 22,74*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 22,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1696* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8635
ab € 2,73*
Zubehör
Herma
4434
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4439
ab € 22,90*
Zubehör
Herma
4433
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
4444
ab € 5,72*
Zubehör
Herma
4442
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4438
ab € 20,35*
Zubehör
Herma
4443
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4340
ab € 3,99*
Zubehör
Herma
4341
ab € 5,07*
Zubehör
Herma
4331
ab € 21,41*
Zubehör
Herma
4332
ab € 28,50*
Zubehör
Herma
4300
ab € 4,34*
Zubehör
Herma
4311
ab € 15,59*
Zubehör
Herma
4301
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.