Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4645 Herst.-Nr.: 4645 EAN/GTIN: 4008705046459 |
| |
|
| | |
| HERMA Adressetiketten, weiß, 63,5 x 33,9 mm, für C6-Kuverts, Papier matt, 100 Blatt (= 2400 Etiketten) Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Blatt = 2400 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 63,5 x 33,9 mm | Anwendung: | für C6-Kuverts | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laseretiketten, Laser-Etiketten, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, C |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,70* | € 23,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,48* | € 23,27* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,08* | € 23,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,18* | € 23,57* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 17,68* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00696* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|