Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Universal-Etiketten, weiß, 70 x 50,8 mm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 5055
HERMA 5055
HERMA 5055 Detail 1
HERMA 5055 Detail 2
HERMA 5055 Detail 3
HERMA 5055 Detail 4
HERMA 5055 Detail 5
HERMA 5055 Detail 6
HERMA 5055 Detail 7
HERMA 5055 Detail 8
HERMA 5055 Detail 9
HERMA 5055 Detail 10
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5055
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5055
EAN/GTIN:
     4008705050555
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Disketten-Etiketten
Diskettenetiketten

HERMA Universal-Etiketten, weiß, 70 x 50,8 mm, Papier matt, 25 Blatt (= 375 Etiketten)

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Blatt = 375 Etiketten
Farbe:
weiß
Größe:
70 x 50,8 mm
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 8,69*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 9,19*
1
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 9,21*
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,24*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
1 Stück enthält 375 Etiketten (ab € 0,01624* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.