Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Ordner-Etiketten, gelb, 192 x 38 mm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 5091
HERMA 5091
HERMA 5091 Detail 1
HERMA 5091 Detail 2
HERMA 5091 Detail 3
HERMA 5091 Detail 4
HERMA 5091 Detail 5
HERMA 5091 Detail 6
HERMA 5091 Detail 7
HERMA 5091 Detail 8
HERMA 5091 Detail 9
HERMA 5091 Detail 10
HERMA 5091 Detail 11
HERMA 5091 Detail 12
HERMA 5091 Detail 13
HERMA 5091 Detail 14
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5091
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5091
EAN/GTIN:
     4008705050913
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Ordner-Etiketten, gelb, 192 x 38 mm, schmal/kurz, blickdicht, Papier matt, 20 Blatt (= 140 Etiketten)

Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Blatt = 140 Etiketten
Farbe:
gelb
Größe:
192 x 38 mm
Ausführung:
schmal/kurz
Besonderheit:
blickdicht
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett schmal kurz, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordner-Rücken, Ordnerrückenschilder, Ordnerrücken-Schilder, Ordner-Rücken-Schilder, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, Supe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 6,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,53*
€ 6,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 6,70*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
1 Stück enthält 140 Etiketten (ab € 0,04743* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.