Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Ordner-Etiketten, grün, 38 x 297 mm, 20 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA 5134
HERMA 5134
HERMA 5134 Detail 1
HERMA 5134 Detail 2
HERMA 5134 Detail 3
HERMA 5134 Detail 4
HERMA 5134 Detail 5
HERMA 5134 Detail 6
HERMA 5134 Detail 7
HERMA 5134 Detail 8
HERMA 5134 Detail 9
HERMA 5134 Detail 10
HERMA 5134 Detail 11
HERMA 5134 Detail 12
HERMA 5134 Detail 13
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5134
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5134
EAN/GTIN:
     4008705051347
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Ordner-Etiketten, grün, 38 x 297 mm, schmal/lang, blickdicht, Papier matt, 20 Blatt (= 100 Etiketten)

Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Blatt = 100 Etiketten
Farbe:
grün
Größe:
38 x 297 mm
Ausführung:
schmal/lang
Besonderheit:
blickdicht
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretiketten grün, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordner-Rücken, Ordnerrückenschilder, Ordnerrücken-Schilder, Ordner-Rücken-Schilder, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, Supe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.