Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HN206 Herst.-Nr.: HN206 EAN/GTIN: 4004360825460 |
| |
|
| | |
| Sigel Tab Marker Notes, Papier, mit großem Notizfeld, 3 Farben, gelb, pink, grün, 98 x 148 mm, 42 Blatt So viel Platz! Mit den Tab Marker Notes im Format 9,8 x 14,8 cm können Sie Seiten markieren und gleichzeitig Notizen machen. Egal ob Sie einen Ordner gliedern, wichtige Punkte in Ihrem Notizbuch hervorheben oder Inhalte in der Fachliteratur übersichtlich zusammenfassen möchten. – Die Tab Marker Notes von Sigel bieten Ihnen den Platz und die Flexibilität, die Sie brauchen. Ihnen stehen 3 x 14 Registerseiten in den Farben Pink, Gelb und Grün zur Verfügung. Durch die spezielle Bindung haben Sie direkten Zugriff auf die einzelnen Farben. Die Notes aus Papier lassen sich durch die 2,5 cm breite, lösemittelfreie Klebespur auf der Rückseite immer wieder neu positionieren. Dabei bleiben keine klebrigen Rückstände zurück. In der Packung sind gesamt 42 Registerseiten enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück = 42 Tabs | Set: | 3 Farben | Format: | 9,8 x 14,8 cm | Farbe: | gelb, pink, grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Notiz-Block, Notizblock, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, signalstreifen sigel, notizblock, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-S |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,51* | € 5,62* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,95* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,85* | € 6,31* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 4,17* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,54* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|