Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-JN207 Herst.-Nr.: JN207 EAN/GTIN: 4004360817151 |
| |
|
| | |
| Sigel Notizbuch Jolie®, Hardcover, Thermo PU (Lasercut), peacock pink, liniert, Gummiband, Stiftschlaufe, Einstecktasche, 16 Blatt perforiert, Leseband, 174 S., 80 g, 135x203x16 mm - Traumhaft schönes Notizbuch in magenta, Hardcover mit Strukturoberfläche
- Im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm), liniert, 174 Seiten
- Mit weißem 80g-Papier, der Umwelt zuliebe FSC-zertifiziert, für Tinte geeignet
- Mit Gummiband, Leseband, Stifteschlaufe und Einsteckfach, die letzten 16 Blätter perforiert
- Tolles Detail: Vor- und Nachsatzseiten im Coverdesign
Magentafarbenes Notizbuch Jolie®, Ausführung liniert. Hardcover-Einband aus weichem PU-Material mit raffinierter Lasercut-Technik und unterlegter Metallicfolie. Enthält 174 Seiten, inklusive 16 perforierten Blättern zum Heraustrennen. Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss und ist mit Stiftschlaufe, einem Leseband und einer Einstecktasche ausgestattet. Die Größe des Buches entspricht etwa dem Format DIN A5. FSC-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Lineatur: | liniert | Größe: | ca. A5 | Seitenzahl: | 174 Seiten | Design: | peacock pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 8,24* | € 12,33* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,21* | € 12,50* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 9,47* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|