Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 38x297 mm, 20 Bögen, lang, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4750-20
Avery Zweckform L4750-20
Avery Zweckform L4750-20 Detail 1
Avery Zweckform L4750-20 Detail 2
Avery Zweckform L4750-20 Detail 3
Avery Zweckform L4750-20 Detail 4
Avery Zweckform L4750-20 Detail 5
Avery Zweckform L4750-20 Detail 6
Avery Zweckform L4750-20 Detail 7
Avery Zweckform L4750-20 Detail 8
Avery Zweckform L4750-20 Detail 9
Avery Zweckform L4750-20 Detail 10
Avery Zweckform L4750-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L4750-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4750-20
EAN/GTIN:
     4004182047507
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 38x297 mm, 20 Bögen (= 100 Etiketten), lang, grün, für z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene, MultiPrint

Für die Beschriftung Ihrer Ablage bietet Ihnen Avery Zweckform eine Vielfalt an selbstklebenden Etiketten. Dabei sind die Ordnerrücken-Etiketten immer absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint. Einfach über das alte Etikett kleben - fertig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 100 Etiketten
Ausführung:
lang, grün
Format:
38 x 297 mm
geeignet:
für z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,71*
€ 11,24*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 11,29*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,74*
11 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,72*
€ 12,75*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 13,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,3855* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.