Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x38 mm, 20 Bögen, kurz, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4763-20
Avery Zweckform L4763-20
Avery Zweckform L4763-20 Detail 1
Avery Zweckform L4763-20 Detail 2
Avery Zweckform L4763-20 Detail 3
Avery Zweckform L4763-20 Detail 4
Avery Zweckform L4763-20 Detail 5
Avery Zweckform L4763-20 Detail 6
Avery Zweckform L4763-20 Detail 7
Avery Zweckform L4763-20 Detail 8
Avery Zweckform L4763-20 Detail 9
Avery Zweckform L4763-20 Detail 10
Avery Zweckform L4763-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L4763-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4763-20
EAN/GTIN:
     4004182047637
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x38 mm, 20 Bögen (= 140 Etiketten), kurz, blau, für z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene, MultiPrint

Für die Beschriftung Ihrer Ablage bietet Ihnen Avery Zweckform eine Vielfalt an selbstklebenden Etiketten. Dabei sind die Ordnerrücken-Etiketten immer absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint. Einfach über das alte Etikett kleben - fertig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 140 Etiketten
Ausführung:
kurz, blau
Format:
192 x 38 mm
geeignet:
für z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,97*
€ 11,51*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,04*
€ 11,52*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,79*
€ 12,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,81*
€ 12,60*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,05693* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.