Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6060REV-20 Herst.-Nr.: L6060REV-20 EAN/GTIN: 4004182068175 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x34 mm, 20+10 Bögen (= 160+80 Etiketten), kurz, weiß, wiederablösbar, für z.B. Elba, Biella, Mehle, MultiPrint - Haften sicher und sind rückstandsfrei wiederablösbar
- Absolut blickdicht zum zuverlässigen Abdecken alter Beschriftungen
- Garantiert staufreier Druckerdurchlauf – keine Klebstoffablagerungen im Drucker
- Aufdruck verwischt nicht
- Kostenlose Vorlagen und Software auf www.avery-zweckform.eu/print
Die weißen, wiederablösbaren Ordner-Etiketten L6060REV-20 im Format 34x192mm (kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben sicher auf den schmalen Ordnern von Elba, Biella und Mehle und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. 160 Ordneretiketten auf 20 Bogen. Die Ordnerrücken-Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Sie sind umweltfreundlich, FSC® zertifiziert und chlorfrei gebleicht. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordnerrücken schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb-/Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20+10 Bögen =160+80 Etiketten | Ausführung: | kurz, weiß | Format: | 192 x 34 mm | geeignet: | für z.B. Elba, Biella, Mehle | Besonderheit: | wiederablösbar | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, et |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 8,95* | € 13,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,90* | € 13,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,79* | € 14,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,26* | € 16,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,09* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,0373* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|