Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7971-25 Herst.-Nr.: L7971-25 EAN/GTIN: 4004182067567 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Tiefkühletiketten, 38,1 x 21,2 mm, aus kälteresistentem Papier, 25 Bögen (= 1.625 Etiketten), weiß, für Inkjet- und Laserdrucker Tiefkühl-Etiketten von Avery Zweckform haften bei Minustemperaturen sicher und zuverlässig, sogar auf leicht gefrosteten Oberflächen. Der spezielle Klebstoff für den Frostbereich ist für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht-fettigen Lebensmitteln geeignet. Die Tiefkühl-Etiketten im Format 38,1 x 21,2 mm verfügen über ein erstklassiges Druckbild und sind für alle Inkjet- und Laserdrucker geeignet. Dank der kostenlosen Software und Vorlagen lassen sich die Etiketten kinderleicht und passgenau bedrucken. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Bögen = 1625 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 38,1 x 21,2 mm | Besonderheit: | aus kälteresistentem Papier | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Gefrier-Etiketten, Gefrieretiketten, Tiefkühl-Etiketten, Tiefkühletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, tiefkühl etiketten, tiefkühletiketten, frost etiketten, frostetiketten, TK-etiketten, gefrier etiketten, gefrieretiketten, freezer etiketten, avery zweckform, avery, zweckform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 8,07* | € 12,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,08* | € 12,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,68* | € 12,77* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,92* | € 13,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,64* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3228* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|