Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LA430 Herst.-Nr.: LA430 EAN/GTIN: 4004360907432 |
| |
|
| | |
| Sigel Ordner-Etiketten, weiß, (Ink/Laser/Copy), blickdicht, 192x 61 mm, 100 Etiketten= 25 Bögen Sigel Etiketten garantieren höchste Sicherheit während des kompletten Verarbeitungsprozess und eine optimale Geräteschonung dank 4-seitiger Sicherheitskante. Sie können die Etiketten problemlos mit allen gängigen Inkjet-, Laser-Druckern und Kopierern bedrucken. Egal ob breiter oder schmaler Ordner, ob langes oder kurzes Etikett – bei Sigel finden Sie für jeden Ordner genau das Richtige und schaffen schnell und einfach Ordnung in Ihrem Archiv.
Beschriftungsmöglichkeiten: - Formate sind ab Microsoft Office 2007 in Word hinterlegt
- Sigel print@web: Online, schnell, und einfach: www.sigel.de/printatweb - kein Software Download notwendig
- Sigel Professional Label Software SE: Gutschein zur kostenlosen Softwareanforderung liegt jeder Packung bei. (Gratis-Download der Professional Label SE Software)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Bögen = 100 Etiketten | Besonderheit: | blickdicht | Format: | 192 x 61 mm | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, einsteckrückenschild weiß, inkjet etiketten, L4761-100, L4761-25, L4761 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 10,18* | € 15,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,45* | € 15,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,03* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|