Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LS105 Herst.-Nr.: LS105 EAN/GTIN: 4004360778827 |
| |
|
| | |
| SIGEL Notizbuch Linescape, Hardcover, blau, gelb, liniert, 176 Seiten, 148x213x20 mm, ca. A5, 1 Stück Notizbuch mit Hardcover in blau, gelb, Format ca. A5 (14,8 x 21,3 cm), liniert, mit 176 Seiten. Sie suchen ein Notizbuch, das nicht nur im modernen Business Umfeld, sondern auch im privaten Bereich Einsatz findet? Dann kommen Sie an diesem Notizbuch der Serie linescape von SIGEL nicht vorbei. Die Bücher gibt es auch in anderen Farbkombinationen, aber immer mit trendigem Senfgelb - für selbstbewusste Individualisten. Das Cover aus weichem PU kommt dabei dezent, allerdings besticht die Akzentfarbe Gelb bei den Features: Gummiband, Zeichenbänder, die 2-farbige Stiftschlaufe und die Vorsatzseiten greifen den Gelbton wieder auf. Die 176 Seiten bieten jede Menge Platz zum Schreiben und sind FSC-zertifiziert. Das komplette Buch ist vegan. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Notizbuch | Lineatur: | liniert | Format: | ca. A5 | Seitenzahl: | 176 Seiten | Design: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,85* | € 13,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,29* | € 13,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,22* | € 14,01* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 9,91* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|