Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preisauszeichner Classic M 1626, Grundpreis, 2-zeilig, 10- und 6-stellig, für 26x16 mm Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto 30007667
Meto 30007667
Meto 30007667 Detail 1
Meto 30007667 Detail 2
Meto 30007667 Detail 3
Meto 30007667 Detail 4
Meto 30007667 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-ME-30007667
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007667
EAN/GTIN:
     4059732210269
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät

METO Preisauszeichner Classic M 1626, Grundpreis, 2-zeilig, 10- und 6-stellig, für 26x16 mm Etiketten

Der METO Classic M 1626 Preisauszeichner ist bestens geeignet für diverse Druckvarianten.

  • Vielseitiger 2-zeiliger Profi-Preisauszeichner
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Ergonomisches Gerät mit einfacher Bedienung
  • Leicht und handlich für ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Sofort einsatzbereit: Packungsinhalt: 1 Handauszeichner, Etiketten (weiß, permanent haftend) und Tintenrolle, Gebrauchsanleitung
  • Konstante und präzise Druckqualität
  • Für Preis und Datum, Mengenangaben für Grundpreisauszeichnung
  • 10 alphanummerische Zeichen obere Zeile, Druckhöhe 4/ 3 mm
  • 6 alphanummerische Zeichen untere Zeile, Druckhöhe 4 mm
  • 4 Währungssymbole (£, €, Kr., Fr.)
  • Größe: 162x251x59 mm
  • Gewicht: 602 g
  • Farbe: Grau/Petrol
  • Hersteller Garantie: 2 Jahr
  • Passend für Etiketten in der Größe 26x16 mm (ME-9506167, ME-30007359, ME-9506166, ME-30007360, ME-9517185, ME-9506169, ME-30007353, , ME-9506168)
  • Ersatz Tintenrollen: Art. ME-9506060
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück Classic M 1626
Typ:
Preisauszeichner Classic M 1626
Ausführung:
2-zeilig, 10- und 6-stellig für 26x16 mm Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 124,55*
€ 5,50*
ab € 94,38*
€ 124,79*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506166
ab € 9,04*
Ähnlich
Meto
9506167
ab € 6,82*
Ähnlich
Meto
30007672
ab € 97,18*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 13,24*
Ähnlich
Meto
30007359
ab € 12,95*
Ähnlich
Meto
30007360
ab € 16,80*
Ähnlich
Meto
9517185
ab € 9,96*
Ähnlich
Meto
9506168
ab € 13,56*
Ähnlich
Meto
9506169
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.