| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SH-0005-10 Herst.-Nr.: 4-0005-10 EAN/GTIN: 4260739991499 |
| |
|
| | |
| share Filzstift Magic 10er-Set (EAN 4260739991499) Filzstift Magic Set mit 9 Farben: lachsrot, magenta, rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, violett und 1 transparenter Magic Marker. Der Magic Marker mit Löschfunktion sorgt für spannende Farbeffekte. Enthält geruchsarme Tinte auf Wasserbasis in satten Farben. Der Schaft besteht zu 50% aus recyceltem Plastik. Die Verpackung besteht zu 90% aus recyceltem Material. Extras: Die ventilierte Kappe und eine stabile, druckgesicherte Spitze. Entspricht der CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10er Set | Schreibfarbe: | Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Violett, Türkis, Magenta, Lachsrot, Transparent | Stiftspitze: | Rundspitze 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |