| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-SH-0015 Herst.-Nr.: 4-0015 EAN/GTIN: 4260739996524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | share Notizheft A6 kariert pastellblau-lavendel (EAN 4260739996524) Kleines Notizheft A6 pastell, sortiert in den 2 Farben lavendel und pastellblau (zu gleichen Teilen). Mit 40 Blatt aus zu 100% recyceltem Papier, 80g/m², kariert, weiß. Durch abgerundete Ecken weniger anfällig für Eselsohren. Zertifiziert mit dem Blauen Engel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | Pastellblau, Lavendel | Größe: | A6 | Seitenanzahl: | 40 Seiten | Lineatur: | kariert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |