Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-T1002-10 Herst.-Nr.: T1002-10 EAN/GTIN: 4004182335314 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Anhänger, Karton, mikroperforiert, 50 x 50 mm, beidseitig beschichtet, 150 Stück / 10 Bogen Qualität vom Etiketten-Experten: Die weißen, beidseitig bedruckbaren Anhänger T1002-10 im quadratischen Format 50 x 50 mm von AVERY ZWECKFORM sind sehr vielseitig verwendbar: z.B. als Produktanhänger zur Produktbeschriftung für Kleingewerbetreibende und Selbstvermarkter, als Hänge-Etikett zur Preis- & Warenauszeichnung oder als Geschenkanhänger zur Geschenkverpackung im Einzelhandel, als Textil-Anhänger zur Auszeichnung von Bekleidung im Modebereich und zur privaten Anwendung. 150 matt weiße Anhänger aus Karton auf 10 Bogen mit Faden. Die hochwertigen Hänge-Etiketten aus weißem Karton sind beidseitig bedruckbar oder per Hand beschriftbar. Durch die extrafeine Perforation können die Anhänger sauber aus dem Bogen herausgetrennt werden. Im Lieferumfang sind zusätzlich Schnüre zur Befestigung enthalten. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Anhängern von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihre Anhänger mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt. Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Die Anhänger werden aus FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Bögen 150 Stück | Papiergewicht: | 185 g | Format: | 50x50 mm auf A4 | Ausführung: | beidseitig bedruckbar | Kanten: | mikroperforiert | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, kopieretiketten 50x50mm, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, Produktanhänger, Produktanhänger selber gestalten, Produktanhänger drucken lassen, Produktanhänger drucken, Produktanhänger mit Logo, Produktanhänger mit Schnüren, Etiketten Anhänger, Etiketten Anhänger mit Band, Anhänger zum Bedrucken, Hängeetiketten, Hä |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,99* | € 7,66* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 5,03* | € 7,69* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,41* | € 8,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,76* | € 9,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,18* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,03354* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|