Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-TD8050-25 Herst.-Nr.: TD8050-25 EAN/GTIN: 4004182180501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Thermodirekt Versandetiketten, 102 x 152 mm, 2 Rolle/950 Etiketten, weiß Die weißen Thermodirekt Etiketten TD8050-25 im rechteckigen Format 102x152mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders für zeitlich begrenzte Anwendungen wie z.B. im Paketversand. Ideal für kostengünstige Frankierungsdrucke von UPS, DPD, GLS und TNT im Paket- und Postversand oder zur Artikelkennzeichnung. Sie benötigen keine Farbbänder oder Toner. 2 Rollen mit je 475 Versandetiketten und einem Rollenkerndurchmesser von 25mm. Dank des speziell entwickelten Klebstoffes, zeichnen sich die Thermoetiketten durch eine besonders gute Haftung auf Verpackungsmaterialien und Kartonagen aus. Das hochwertige Papiermaterial gewährleistet einen konturenscharfen und klaren Druck und störungsfreie Laufeigenschaften auf den verschiedenen Thermodruckern. Die Thermodirekt-Haftetiketten mit einem Außendurchmesser von max. 120mm eignen sich für Desktop Etikettendrucker von Zebra, TSC, Datamax/Oneil, Bixolon, cab, sato, intermec, citizen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 Rollen 950 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 102 x 152 mm | Kern-Ø: | 25mm Rollenkern-Ø | geeignet: | für Desktop Thermodirektdrucker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, thermoetiketten, thermodirekt etiketten, etiketten thermodrucker, thermoetiketten endlos, etiketten für zebra, thermo haftetiketten, versandetiketten, thermo eco etiketten, avery, avery zweckform, zweckform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 22,92* | € 31,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 22,84* | € 31,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 27,52* | € 36,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 28,97* | € 38,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,19* | € 40,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 11,46* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|