Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05433-00100 Herst.-Nr.: 05433-00100 EAN/GTIN: 4042448102621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesamoll® STANDARD Türdichtschiene für glatte Böden, weiß, 1 m x 37 mm, für Spaltbreiten bis 12 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Sie sind einfach ohne Schrauben und Nägel anzubringen. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - UV-resistent
- Abnutzungssicher
- Strapazierfähig und langlebig
- Für glatte Parkett-, Laminat-, Holzdielen- oder PVC-Böden
- Für Spaltenbreiten bis 12 mm
- Material: Kunststoff
- Selbstklebend
- Mindestlebensdauer: 4 Jahre
- Erhältlich in: Weiß, Braun und Transparent
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Schiene | Farbe: | weiß | Größe: | 1 m x 37 mm | max. Spaltbreite: | 12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Türdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa tesamoll fensterdichtung weiß, tesa zugluftstopper, fensterdichtung, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,39* | € 8,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 6,38* | € 8,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,74* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 7,56* | € 9,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|