Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® STANDARD Türdichtschiene für glatte Böden, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa 05433-00101
tesa 05433-00101
tesa 05433-00101 Detail 1
tesa 05433-00101 Detail 2
tesa 05433-00101 Detail 3
tesa 05433-00101 Detail 4
tesa 05433-00101 Detail 5
tesa 05433-00101 Detail 6
tesa 05433-00101 Detail 7
tesa 05433-00101 Detail 8
tesa 05433-00101 Detail 9
tesa 05433-00101 Detail 10
tesa 05433-00101 Detail 11
tesa 05433-00101 Detail 12
tesa 05433-00101 Detail 13
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05433-00101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-00101
EAN/GTIN:
     4042448102607
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

tesamoll® STANDARD Türdichtschiene für glatte Böden, braun, 1 m x 37 mm, für Spaltbreiten bis 12 mm, 1 Schiene

Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Sie sind einfach ohne Schrauben und Nägel anzubringen. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

  • UV-resistent
  • Abnutzungssicher
  • Strapazierfähig und langlebig
  • Für glatte Parkett-, Laminat-, Holzdielen- oder PVC-Böden
  • Für Spaltenbreiten bis 12 mm
  • Material: Kunststoff
  • Selbstklebend
  • Mindestlebensdauer: 4 Jahre
  • Erhältlich in: Weiß, Braun und Transparent
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Schiene
Farbe:
braun
Größe:
1 m x 37 mm
max. Spaltbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,41*
€ 8,32*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 8,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,71*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 9,24*
2 Tage
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,47*
Ähnlich
tesa
05433-00100-01
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.