Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-TE-50379-00000 Herst.-Nr.: 50379-00000 EAN/GTIN: 4042448140562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Clean Air® Feinstaubfilter - Grösse M, weiß, 14 cm x 7 cm, 1 Filter Der Clean Air® Feinstaubfilter besteht aus umweltneutralen, leicht entsorgbaren Vliesstoffen. Dank seines dreilagigen Aufbaus und zusätzlich elektrostatisch geladener Mikrofasern in der mittleren Lage werden selbst lungengängige Feinstaubpartikel dauerhaft gebunden. - Hält bis zu 94 % aller Feinstaubpartikel zurück
- TÜV NORD bestätigter Schutz vor Feinstaub und Tonerstaub
- Dauerhafter Rückhalt feinster Partikel durch patentierten, dreilagigen Filter (micronAir® office-Technologie)
- Hohe Luftdurchlässigkeit gewährt uneingeschränkte Funktionalität des Druckers (TÜV NORD geprüft)
- Leichte Befestigung durch innovatives Klettsystem
- Einfache Entsorgung über den Hausmüll
- Kapazität: bis zu 70.000 Seiten oder 12 Monate
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Filter | Farbe: | weiß | Größe: | 14 cm x 7 cm | Größe M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Laserdrucker Feinstaubfilter, Tonerfilter, laserdrucker feinstaubfilter tesa, atemschutzmaske vorfilter, druckerfilter, feinstaubfilter laserdrucker, feinstaubfilter drucker, laserdrucker filter, laserdrucker filter feinstaub, drucker filter feinstaub, laserdrucker staubfilter, staubfilter drucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 15,69* | € 21,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 16,03* | € 21,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 16,02* | € 21,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 16,82* | € 22,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 16,84* | € 22,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|