Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56388-00001 Herst.-Nr.: 56388-00001 EAN/GTIN: 4042448033284 |
| |
|
| | |
| tesa extra Power® Universal, gewebeverstärktes Folienbklebeband, schwarz, 25 m x 50 mm, 1 Rolle Das tesa extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen. - Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und Vielem mehr
- Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
- Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
- Von Hand einreißbar
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | schwarz | Größe: | 25 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, duct tape, gaffa tape, panzertape, panzerband, gaffer tape, gewebeband, gewebeklebeband, gaffatape, gaffa band, tesaband, gafferband, gaffertape, gaffaband, ducttape, gaffa klebeband, gewebebänder, gaffer band, tesabänder |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,50* | € 6,97* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,37* | € 7,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,39* | € 7,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,54* | € 7,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,74* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2148* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|