Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56452-00000 Herst.-Nr.: 56452-00000 EAN/GTIN: 4042448211095 |
| |
|
| | |
| tesa® Doppelseitiges Klebeband ECO FIXATION, 25 m x 50 mm, 1 Rolle Das tesa® Doppelseitige Klebeband ECO FIXATION ist multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen auf unterschiedlichen Oberflächen. Ideal geeignet auch für Bastel- und Dekorationsarbeiten. - Extra stark, beidseitig klebend
- Leicht von Hand einreißbar
- Zu 100% recycletes Plastik
- Zu 100% frei von Bleichmitteln
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus recyceltem Material
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Größe: | 25 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa 25mx50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, pvc-kleber, teppichkleber, teppichklebeband, doppelklebeband, verlegeband, teppichband, pvc klebstoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,15* | € 8,17* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,42* | € 8,57* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,43* | € 8,85* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,73* | € 9,25* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,39042* | € 9,45792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|