Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SI 5920 40ml tb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10000439
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1124087
EAN/GTIN:
     5010266429533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite SI 5920 Tube a 40ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
kupferfarben
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen
Typ:
Loctite 5920
Temperatureinsatzbereich:
-60 °C bis +350 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H350 Kann Krebs erzeugen. | H371 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.