Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SF 7091 Aktivator 1 Ltr. Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10001114
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     749067
EAN/GTIN:
     5010266404950
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Loctite Aktivator
Loctite Beschichtung
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Aktivator SF 7091 Gebinde á 1 Ltr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
1 Liter
Anwendungsbereich:
ideal bei großen Klebespalten
Typ:
Loctite SF 7091
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Lcotite, 7091, Oberflächenvorbereitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 330,95*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 293,78*
€ 332,38*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 370,88*
1
Frei Haus
ab € 334,45*
€ 372,31*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 462,45*
€ 509,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,61*
€ 568,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 462,45* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.