Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3219 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10003457
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3219 A
EAN/GTIN:
     7316570877151
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Schraegkugellager 3219 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
3219
Ausführung:
A
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
55,60 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 263,89*
€ 285,11*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 286,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 263,11*
€ 293,44*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 278,31*
€ 302,26*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 403,92*
€ 437,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.