Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molykote Hochvakuumfett DC HVG Tu. 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10004174
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     2265940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Hochvakuumfett
Silikonfett
dow corning silikonfett 50g
Molykote High Vakuumfett Dow Corning HVG Tube a 50g HW-Nr. zu 04040002
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
50 g
Produktbereich:
Hochwakuumfet
Typ:
Molykote
Farbe:
transparent
Hersteller:
Dow Corning
Marke:
Molykote
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsfett, dow corning hochvakuumfett, Dow Corning, Dichtstoff, Klebstoff, Werkstattbedarf, Schmiermittel, fett, wacker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,61*
€ 4,95*
ab € 15,343*
€ 20,723*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 22,37*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.