Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 14 x 14Lmin 30Lmax 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10006378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 2045 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 2045 NBR zylindrisch 14 x 14 Lmin 30 Lmax 120
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
14 mm
größter Innen Ø:
14 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
30/120 mm
HTN:
F 2045 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.