Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil® E-Plus transp. 600ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10006713
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     8000629
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon transparent
Sikasil E-Plus transparent Beutel a 600 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
transparent
Typ:
Sikasil-E plus
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +180 °C
Ausführung:
Acetatsystem
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikasil
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sika Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikasil, Silikon, E-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.