Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SI 5970, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10006895
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2061041
EAN/GTIN:
     5010266323732
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite 5970 Kartusche a 300 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für starke Vibrationen und Biegespannungen
Typ:
Loctite 5970
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +200 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 36,78*
€ 47,32*
1
€ 4,95*
ab € 36,84*
€ 47,33*
9 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 48,06*
2 Tage
130
1
€ 4,90*
ab € 37,66*
€ 48,59*
Lager 334
13
1
€ 7,95*
ab € 58,23*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,1941* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
€ 15,23*
Zubehör
Henkel
2099006
€ 16,05*
Zubehör
Henkel
2098250
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.