Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Technische Textilien
>
Isolierschnur
>
Artikel
Isotherm 800-Schnur Drm8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10007212
Hersteller:
Frenzelit
Herst.-Nr.:
10007212
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschnur
isolierschnur
Isotherm 800 Schnur Durchmesser 8 mm links-rechts gedreht 100 lfm-Spule
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gewicht:
48 g/lfm
VPE:
100 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Isolationsmittel
>
Schnüre
>
isoTHERM® 800 Schnüre
Weitere Suchbegriffe:
isoTHERM® 800 - Schnur
,
Dichtung
,
Isothermschnur
,
asbestfrei
,
Isotherm
,
Dichtschnur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,53*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1653* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,66*
€ 172,1454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,75*
€ 171,0625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,19*
€ 166,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen