Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS MSOV 170 H 39 M12 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10010615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10010615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenfuß
Maschinenfüsse
Schwingungen isolieren
Körperschall dämmen
Maschinenfuß MS 170 H 39 OVAL 2-Loch Wkst. mittel
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Gewinde:
M12
Länge:
170 mm
Abreisssicherung:
nein
Ausführung:
MS
Belastung:
max. 280 KGM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erschütterungen absorbieren, Fuß, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.