Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungsring GR 110x115 L 25,0 T47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10013081
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000014200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring trelleborg
führungsring
Fuehrungsring GR 7501100 110,0x115,0 L 25,0 Wkst.T47
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Nutbreite:
25,00 mm
HTN:
GR7501100-T47
Bezeichnung:
Führungsring
Typ:
GR
Material:
T47
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Slydring®, für Stangen, dicht, Dichtring, Dichtung, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,196*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,6392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,10*
€ 238,119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,08*
€ 234,5252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,07*
€ 233,3233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,903*
€ 195,04457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,592*
€ 154,21448
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 110,7415*
€ 131,78239
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 88,616*
€ 105,45304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,196*
€ 93,05324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.