Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71812 ACDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10013231
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71812 ACDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574367719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71812 ACDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA60 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71812
Ausführung:
ACDGA/P4
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 235,09*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 220,31*
€ 247,57*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 268,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 282,64*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 283,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.