Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Hydraulikdichtungen
>
Pneumatik-Abstreifer
>
Artikel
PNEU-ABST ARAA 25 x 35 x 11,2 L 14 Z20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10015226
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000006550
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Abstreifer
pneumatik abstreifer
Pneumatik-Abstreifer ARAA00250E 25 x 35 x 11,2 L 14,0 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
11,20 mm
Nutbreite:
14,00 mm
HTN:
ARAA00250EZ20
Bezeichnung:
Pneumatik-Abstreifer
Typ:
ARAA
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
... >
Abstreifer
>
Pneumatik
>
Abstreifer ARAA, Z20
Weitere Suchbegriffe:
Abstreifer
,
Dichtung
,
Element
,
Pneumatikdichtung
,
Pneumatik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3724*
€ 2,82316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0725*
€ 2,46628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8427*
€ 2,19281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6688*
€ 1,98587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3888*
€ 1,65267
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.