Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 30,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10015473
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10015473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 30,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1955*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.