Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® Electronic Kit Tempflexset SI 5145 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10017326
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88318
EAN/GTIN:
     8410642202533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Loctite Electronic Kit Tempflexset SI 5145 40ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
40 ml
Typ:
Loctite SI 5145
Temperatureinsatzbereich:
bis 200 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,38*
1
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 33,55*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 34,89*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 31,30*
€ 36,99*
1
€ 4,95*
ab € 31,9875*
€ 41,6675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,30* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 369,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.