Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Ring V-10 A FPM FORSHEDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10018542
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axialwellendichtring fkm
V-Ring V-10 A FPM FORSHEDA
Weitere Informationen:
Innen Ø:
9 mm
Bezeichnung:
V-10
Innen Ø Welle:
9,5-11,5 mm
Hersteller:
Trelleborg FORSHEDA
Typ:
A
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, v-ringe trelleborg, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Vseal, Profilring, V-Ringe, Profildichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0949*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,493*
€ 5,34667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,363*
€ 5,19197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2612*
€ 5,07083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,008*
€ 4,76952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8049*
€ 4,52783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0949*
€ 3,68293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.