Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 65,00 x 3,50 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10019315
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10019315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 65,00 x 3,50 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
65,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6155*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1546*
€ 2,56397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9555*
€ 2,32705
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6155*
€ 1,92245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.