Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker Silikon Silgel 612 A+B add. 1kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10019515
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60004791/60004784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker SilGel 612 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Additionsvernetzend Wacker Sil-Gel 612 A+B 1kg SET besteht aus 500g A + 500g B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Farbe:
transparent
Mischungsverhältnis:
1:1
Härte:
gelartig
Typ:
Wacker 612 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, SilGel®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,01*
€ 130,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,75*
€ 129,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,67*
€ 123,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,09*
€ 121,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,96*
€ 102,29
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60101973
ab € 67,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.