Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 24,80 x 1,50 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10020851
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10020851
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 24,80 x 1,50 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,80 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,389*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4508*
€ 1,72645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7576*
€ 0,90154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.