Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 30 x 30Lmin 95Lmax 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1517 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1517 NBR 30 x 30 Lmin 95 Lmax 350
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
30 mm
größter Innen Ø:
30 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
95/350 mm
HTN:
F 1517 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.