Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Weld DP760 50ml DK weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10022360
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10022360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoff...
Klebstoff
3M
Scotch
Scotch-Weld 2-Komponenten-Klebstoff DP 760 weiss Epoxidharz temparaturbestaendig bis +230°C Kartusche a 50ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
weiß
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Typ:
DP 760
Technologie:
Epoxid
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +230 °C
Hersteller:
3M
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2K-Acrylatkleber, epx-system, DP 760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.