Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 11,00 x 2,50 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10022962
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10022962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 11,00 x 2,50 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
11,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 90, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0881*
€ 10,81484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.