Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Isoliergewebeband
>
Artikel
Isoglas-Band 2 feste Webkanten 50x3mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10024194
Hersteller:
Frenzelit
Herst.-Nr.:
10024194
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
Isoglas Band zwei feste Webkanten 3,0 mm dick 50 mm breit 50 lfm-Knaeuel E-Glasfilamentgarn
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
72 g/lfm
VPE:
50 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Isolationsmittel
>
Bänder
>
isoGLAS® Bänder
Weitere Suchbegriffe:
isoGLAS® -Bänder
,
Dichtung
,
Isoglasband
,
asbestfrei
,
Isoglas
,
Dichtband
,
Band
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8294* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,38*
€ 63,5222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen