Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 20 x 20Lmin 25Lmax 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10024280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1149 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1149 NBR zylindrisch 20 x 20 Lmin 25 Lmax 130
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
20 mm
größter Innen Ø:
20 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
25/130 mm
HTN:
F 1149 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.